Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE757800 OLYMPO LCD NERO TERM. C/MANOPOLA BATT. - VE757800

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE757800 OLYMPO LCD NERO TERM. C/MANOPOLA BATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126591

Artikelnummer

VEMVE757800

Herstellernummer

VE757800

Hersteller

VEM

Olympo LCD Nero - Termostato da parete con alimentazione a batterie 2x1,5V (tipo AAA). LCD senza retroilluminazione. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l’impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. Il display LCD consente di visualizzare la temperatura ambiente misurata e il setpoint impostato. L’ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate. Dimensione: 125x85x26 mm.