VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE758700 7220A PUNTALI PER TESTER 1052-1062 - VE758700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Mit Koffer/Tasche - nein
Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8007951126713
Artikelnummer
VEMVE758700
Herstellernummer
VE758700
Hersteller
VEM
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico) Vemer modello 7220A PUNTALI PER TESTER 1052-1062


