Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE764600 ENERGY-400 3DIN PWR CONT.ENER. - VE764600

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE764600 ENERGY-400 3DIN PWR CONT.ENER.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 340...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951128786

Artikelnummer

VEMVE764600

Herstellernummer

VE764600

Hersteller

VEM

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) L-L:

340...440 V

Zählertyp:

elektronisch

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

3

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

1...1 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP51

Schutzart (NEMA):

2

Anzahl der Stellen:

7

Energy-400 Bi PWR - Contatore di energia da barra DIN per la misura dei consumi di energia attiva prelevata e immessa in rete in sistemi trifase con o senza neutro. E' possibile visualizzare le misure dell'energia totale e parziale, della potenza istantanea e del fattore di potenza. L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto. Alimentazione trifase: 3x230 (400)V AC - 50/60Hz. IP20 / IP51(sul frontale). Dimensione: 4 moduli DIN.