VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31792005 TU3B 10/5A CL.0.5TRASFORMATORE - VJ31792005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 10 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 77 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951179207
Artikelnummer
VEMVJ31792005
Herstellernummer
VJ31792005
Hersteller
VEM
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
10 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
77 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


