VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31792105 TU3B 15/5A CL.0.5TRASFORMATORE - VJ31792105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 77 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951179214
Artikelnummer
VEMVJ31792105
Herstellernummer
VJ31792105
Hersteller
VEM
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
77 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


