VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ35834205 TL2 1500/5A TRASFORMATORE - VJ35834205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 60 VA
Öffnungsdurchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951583424
Artikelnummer
VEMVJ35834205
Herstellernummer
VJ35834205
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
60 VA
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


