Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36414505 TL4 3000/5A TRASFORMATORE - VJ36414505

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36414505 TL4 3000/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 45 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951641452

Artikelnummer

VEMVJ36414505

Herstellernummer

VJ36414505

Hersteller

VEM

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

45 VA

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, non adatto al fissaggio su guida DIN. Doppio morsetto per secondario.