Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36742322 H01A20 SHUNT 25A 60MV - VJ36742322

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36742322 H01A20 SHUNT 25A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951674238

Artikelnummer

VEMVJ36742322

Herstellernummer

VJ36742322

Hersteller

VEM

Primärstrom:

25 A

Shunt per strumenti in corrente continua. Caduta di tensione nominale: 60 mV. Precisione +- 0.5 %, Temperatura di funzionamento -20+60 °C. Riferimenti normativi : La conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle norme seguenti: Sicurezza CEI EN 61010-1. Compatibilità: EM. CEI EN 61000-6-2 / CEI EN 61000-6-4.