VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM244100 EVV-2DIN VOLT. 100VCA 115/230VAC - VM244100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...99.9 V
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Messsystem - digital
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951071952
Artikelnummer
VEMVM244100
Herstellernummer
VM244100
Hersteller
VEM
Messbereich:
0...99.9 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Messsystem:
digital
Breite:
35 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
87 mm
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Skalenbeleuchtung:
ja


