Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM260700 EVM-2DIN VOLT/AMP. 600V-X/5AAC 115/230VA - VM260700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951067542

Artikelnummer

VEMVM260700

Herstellernummer

VM260700

Hersteller

VEM

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Strumento di misura multifunzione in AC: lo strumento può essere utilizzato come Voltometro o Amperometro in relazione al tipo di collegamento. Lettura tramite display a 3 digit rossi da 14 mm. Possibilità di variare la portata dell'amperometro tramite dip-swich posizionati sl frontale.