VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM292000 EVF-4DIN FREQ. 20-100HZ 115/230VA - VM292000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 20...100 Hz
Messwerk - digital
Ausführung - DIN-Schiene
Skalenbeleuchtung - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007951072195
Artikelnummer
VEMVM292000
Herstellernummer
VM292000
Hersteller
VEM
Messbereich:
20...100 Hz
Messwerk:
digital
Ausführung:
DIN-Schiene
Skalenbeleuchtung:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
70 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Strumento di misura dedicati per la misura della frequenza • Indicazione di valori f.s. (“HHH”) • Alimentazione: 115/230 V AC 50/60 Hz • Range di misura: 20/100 Hz • Limite di tensione: 18 ÷ 600 V AC.



