VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM322500 EVS-R AMPER. X/60MVCC 115/230VAC - VM322500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verlustleistung - 1 W
Packung
1 ST
EAN
8007951072287
Artikelnummer
VEMVM322500
Herstellernummer
VM322500
Hersteller
VEM
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1 W
Messsystem:
digital
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja
Amperometro da quadro Vemer modello EVS-R AMPER. X 60MVCC 115 230VAC


