Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM323300 EVA-R AMPER. 1ACA 115/230VAC - VM323300

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM323300 EVA-R AMPER. 1ACA 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...0.999 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072294

Artikelnummer

VEMVM323300

Herstellernummer

VM323300

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...0.999 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Messsystem:

digital

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

Amperometro da quadro Vemer modello EVA-R AMPER. 1ACA 115 230VAC