VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM332400 EVR-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 230VAC - VM332400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951086567
Artikelnummer
VEMVM332400
Herstellernummer
VM332400
Hersteller
VEM
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Strumento di misura multifunzione in AC di massima o di minima: lo stesso strumento può essere utilizzato come Voltmetro o Amperometro multiscala con una uscita relè dipendente dalla grandezza misurata rispetto ad una soglia d’intervento di massima o minima impostabile da programmazione. Uscita: un relè con contatto in scambio con portata 10A / 250 Vca. Impostazione del set-point di allarme, del differenziale e del ritardo alla commutazione. Possibilità di memorizzazione dell'evento di allarme.



