VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM700221 TU-20 50/1A TRASFORMATORE - VM700221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Öffnungsdurchmesser - 17 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951702214
Artikelnummer
VEMVM700221
Herstellernummer
VM700221
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


