Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM702800 TU-20 75/5A TRASFORMATORE - VM702800

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM702800 TU-20 75/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 75 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951702801

Artikelnummer

VEMVM702800

Herstellernummer

VM702800

Hersteller

VEM

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

75 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

17 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.