VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM719221 TU-40 250/1A TRASFORMATORE - VM719221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951719229
Artikelnummer
VEMVM719221
Herstellernummer
VM719221
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


