VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM721800 TU-40 400/5A TRASFORMATORE - VM721800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951721802
Artikelnummer
VEMVM721800
Herstellernummer
VM721800
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5



