VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN314100 TMC 10/12 TRASF. 10VA CON. 230/0-8-12VAC - VN314100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 8 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951314103
Artikelnummer
VEMVN314100
Herstellernummer
VN314100
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein