Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN319000 TMC 30/24 TRASF. 30VA CON.230/0-12-24VAC - VN319000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951007111

Artikelnummer

VEMVN319000

Herstellernummer

VN319000

Hersteller

VEM

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

30 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Länge:

87 mm

Höhe:

60 mm

Temperaturschutz:

nein

Trasformatore per uso continuo in contenitore 3 moduli DIN • Tensione al primario 230 V AC • Doppio isolamento • Tensione al secondario disponibile nei seguenti valori: 12-24 V • Potenza: 30 VA