VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN562500 ADR-D SPOT ANALIZZATORE DI RETE - VN562500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951090038
Artikelnummer
VEMVN562500
Herstellernummer
VN562500
Hersteller
VEM
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Analizzatore di rete per il monitoraggio delle principali grandezze elettriche TRMS in sistemi monofase, trifase con o senza neutro con carico equilibrato e squilibrato. Strumento per la misura di: - Tensioni (TRMS) (concatenate e di fase) - Correnti (TRMS) - Potenza attiva, reattiva, apparente - Energia attiva e reattiva - Frequenza - Fattore di potenza (cos φ) - Angolo di fase.



