Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN812400 ADR-D VISION ANALIZZ. DI RETE - VN812400

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN812400 ADR-D VISION ANALIZZ. DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951114178

Artikelnummer

VEMVN812400

Herstellernummer

VN812400

Hersteller

VEM

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Analizzatori di rete per il monitoraggio delle principali grandezze elettriche in sistemi monofase, trifase e trifase + neutro in bassa tensione con carico equilibrato e squilibrato. Strumento di misura di: - Tensioni (TRMS) (concatenate e di fase) - Correnti (TRMS) - Potenza attiva, reattiva, apparente - Energia attiva e reattiva - Frequenza - Fattore di potenza (cos φ) - Angolo di fase