VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN873600 SUR 2 SONDA DI UMIDITA 10/90%RH - VN873600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8007951873600
Artikelnummer
VEMVN873600
Herstellernummer
VN873600
Hersteller
VEM
Sensore che fornisce un segnale selezionabile (corrente o tensione), in base all’umidità relativa misurata nell’ambiente. • Alimentazione: 9÷30 V DC o 12÷24 V AC/DC • Segnale di uscita: - Tensione 10 mV / % U.R. - Corrente 4÷20 mA • Tipo di sensore:capacitivo