VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN963500 ENERGY-400 M PWRI CONT.ENER. - VN963500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) L-L - 340...440 V
Packung
1 ST
EAN
8007951053255
Artikelnummer
VEMVN963500
Herstellernummer
VN963500
Hersteller
VEM
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) L-L:
340...440 V
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Impulsrate:
1...1 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Stellen:
7


