VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP812200 MCR 230 RELE CONTR. 2 MOTORI - VP812200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...230 V
Nennstrom - 8 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951812203
Artikelnummer
VEMVP812200
Herstellernummer
VP812200
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115...230 V
Nennstrom:
8 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115...230 V
Breite:
72 mm
Höhe:
88 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
60 mm