VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE012100 ENERGY-230 PWRI CONT.ENER. 72X72 230V - VE012100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8007951118169
Artikelnummer
VEMVE012100
Herstellernummer
VE012100
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
Frontmontage
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Impulsrate:
1...1 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Stellen:
7


