Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE022000 KLIMA IN TERMOSTATO AMBIENTE - VE022000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 83.7 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8007951118268

Artikelnummer

VEMVE022000

Herstellernummer

VE022000

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

83.7 mm

Höhe:

82.9 mm

Tiefe:

31 mm

Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di interruttore on/off.