VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE035200 ADR-D 230 D63 ANALIZZ. DI RETE - VE035200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - nein
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951118480
Artikelnummer
VEMVE035200
Herstellernummer
VE035200
Hersteller
VEM
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Analizzatore di rete monofase per misure di vero valore efficace (TRMS) in contenitore 3 moduli DIN con display LCD retroilluminato. Il conduttore di corrente (max 63A) viene fatto passare attraverso lo strumento senza necessità di cablaggio ai morsetti. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 V AC • Visualizzazione tramite display LCD a 5+7 digit • Contatore energia parziale azzerabile • Misura di: tensione, corrente, potenza attiva, fattore di potenza, frequenza, energia attiva • Uscita impulsi per conteggio remoto dell’energia • Inserzione diretta del conduttore di corrente tramite foro passante (diam. 12,5 mm - sezione max del conduttore 25 mm²).


