Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE087300 BIO-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO - VE087300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Quarzgesteuert - ja

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951118824

Artikelnummer

VEMVE087300

Herstellernummer

VE087300

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico in 2 moduli DIN e con programmazione giornaliera. • Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz - riserva di carica 100 h • Tempo minimo di intervento: 15 minuti • Portata contatto: 16A / 250V AC