Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE119400 ENERGY-400 PWR LCD CONT.ENER.

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE119400 ENERGY-400 PWR LCD CONT.ENER.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 340...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119012

Artikelnummer

VEMVE119400

Herstellernummer

VE119400

Hersteller

VEM

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) L-L:

340...440 V

Zählertyp:

elektronisch

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

A

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

10...10 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP51

Schutzart (NEMA):

2

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia Vemer modello ENERGY-400 PWR LCD CONT.ENER.