VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE160800 HMD-024 CONTAORE 2 MOD DIN 24 VAC - VE160800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007951119302
Artikelnummer
VEMVE160800
Herstellernummer
VE160800
Hersteller
VEM
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Breite:
35 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP40



