VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE212700 SENSOR 140 RIVELATORE DI PRES. - VE212700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Max. Reichweite zu einer Seite - 8 m
Packung
1 ST
EAN
8007951119579
Artikelnummer
VEMVE212700
Herstellernummer
VE212700
Hersteller
VEM
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
3 s
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Temperatur:
-20...40 °C