Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE213500 SENSOR 200 RIVELATORE DI PRES. - VE213500

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE213500 SENSOR 200 RIVELATORE DI PRES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Fernbedienbar - nein

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119586

Artikelnummer

VEMVE213500

Herstellernummer

VE213500

Hersteller

VEM

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Fernbedienbar:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Min. Einschaltdauer:

3 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Temperatur:

-20...40 °C

Rivelatore di presenza con installazione da parete con sensore ruotabile e inclinabile. • Alimentazione: 230V ac • Copertura: 200° / 8 m • Carico collegabile: - Lampade incandescenza 1000 W - Lampade alogene 1000W • Due modi di funzionamento (modalità normale e accensione permanente) • Impostazione tramite trimmer dei valori di ritardo, sensibilità e campo di copertura