VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE229100 TMC 63/24 TRASF. 63VA CONT. 230/12-24VAC - VE229100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951119784
Artikelnummer
VEMVE229100
Herstellernummer
VE229100
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein



