VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE253100 AHT PT100-1P4U TERMOREGOLAT. 24-240 VAC - VE253100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Breite - 48 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951120056
Artikelnummer
VEMVE253100
Herstellernummer
VE253100
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
48 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
48 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
102 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Temperaturmessbereich:
0...350 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V