VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE299400 ENERGY-230 M LC CONTATORE ENERGIA - VE299400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 25 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8007951120629
Artikelnummer
VEMVE299400
Herstellernummer
VE299400
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
25 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
ohne
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
2
Anzahl der Stellen:
6


