VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE303400 TMC 400 63/24 TRASF. 63VA CONT.400/12-24 - VE303400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951120674
Artikelnummer
VEMVE303400
Herstellernummer
VE303400
Hersteller
VEM
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein



