VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE346300 HT NIPT-2P3A TERMOREGOLAT. 230 VAC - VE346300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 75 mm
Fehlerspeicherung möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951121343
Artikelnummer
VEMVE346300
Herstellernummer
VE346300
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
75 mm
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Höhe:
33 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
81 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
-9.9...99.9 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V