VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE348900 HT JK-2P3A TERMOREGOLAT. 230 VAC - VE348900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 75 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951121367
Artikelnummer
VEMVE348900
Herstellernummer
VE348900
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
75 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
33 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
81 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V



