VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE368700 VE 382 TESTER ANALOGICO PROFESSIONALE - VE368700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich DC - 0.25 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007951121640
Artikelnummer
VEMVE368700
Herstellernummer
VE368700
Hersteller
VEM
Anzeige:
analog
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich DC:
0.25 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
sonstige
Messbereichswahl:
manuell
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
nein
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
500 V
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


