Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE429700 ENERGY-230 MULTI CONT. EN. MULTITARIFFA - VE429700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007951122593

Artikelnummer

VEMVE429700

Herstellernummer

VE429700

Hersteller

VEM

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

6

Contatore di energia monofase progettato per la visualizzazione dell'energia consumata suddivisa per fasce orarie, come definito dall'autorità per l'energia elettrica.• Alimentazione 230 V AC (-15% ÷ +10%) 50 Hz • Contatore totale non azzerabile (fondo scala 99999,9) • Contatore parziale totale (azzerabile) più un contatore per ogni fascia oraria • Inserzione diretta max 40 A • Formato 2 moduli DIN • Blocco tastiera tramite password • Sportellino piombabile • Coprimasselli piombabile (coperchio incluso nella confezione)