VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE475000 PC1R CONTROLLO CARICHI 1 RELE 230V/32A - VE475000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0...32 A
Ansprechstrom - 3.5...32 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A
Max. Dauerstrom - 32 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8007951123224
Artikelnummer
VEMVE475000
Herstellernummer
VE475000
Hersteller
VEM
Bemessungsstrom:
0...32 A
Ansprechstrom:
3.5...32 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
16 A
Max. Dauerstrom:
32 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
4000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


