VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE503900 QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 3 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 3...70 lx
Montageart - Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8007951123590
Artikelnummer
VEMVE503900
Herstellernummer
VE503900
Hersteller
VEM
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
3...70 lx
Montageart:
Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Einschalthelligkeit:
3...70 lx
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
800 W
Ausschaltverzögerung:
10 s
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54