VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE515300 MAC5 JGM0506BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR. 5MT - VE515300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951123637
Artikelnummer
VEMVE515300
Herstellernummer
VE515300
Hersteller
VEM
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. • Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 • Lunghezza 5m


