VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE521100 MAC5 JGM0506>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.5MT - VE521100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Glykol - nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform
Geeignet für Haushaltsabwasser - ja
Material Schwimmer - Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951123699
Artikelnummer
VEMVE521100
Herstellernummer
VE521100
Hersteller
VEM
Geeignet für Glykol:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Geeignet für Fäkalien:
ja
Ablesbar:
nein
Montageart:
im Schacht stehend
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Durchmesser Schwimmer:
117 mm
Eintauchtiefe:
5000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
6P
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Max. Arbeitsdruck:
2 bar


