Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE525200 MAC5 JPM1006>>0_ATEX REG.RIBAL. PVC 10MT

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE525200 MAC5 JPM1006>>0_ATEX REG.RIBAL. PVC 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123743

Artikelnummer

VEMVE525200

Herstellernummer

VE525200

Hersteller

VEM

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Geeignet für Fäkalien:

ja

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Durchmesser Schwimmer:

117 mm

Eintauchtiefe:

10000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Max. Arbeitsdruck:

2 bar

Interruttore a galleggiante Vemer modello MAC5 JPM1006 0_ATEX REG.RIBAL. PVC 10MT