Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE527800 EFLY EPM0506B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.5MT - VE527800

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE527800 EFLY EPM0506B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123767

Artikelnummer

VEMVE527800

Herstellernummer

VE527800

Hersteller

VEM

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in stazioni di sollevamento e impianti di svuotamento acque di scarico. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'angolo di commutazione ridotto unito alle dimensioni contenute ne consentono l'impiego in pozzi stretti. • Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 • Lunghezza 5m