VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE534400 KEY HGM0506HY0C REG.GALLEGG. NEOPR.5MT - VE534400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951123842
Artikelnummer
VEMVE534400
Herstellernummer
VE534400
Hersteller
VEM
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Interruttore a galleggiante per acque chiare che trova impiego nell’inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1. Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC) • Angolo di commutazione: ±45° • Resistenza a pressione: 1 bar • Disponibili con cavo in PVC o neoprene e con varie lunghezze • Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50°C • Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ + 80°C • Grado di protezione: IP68 • Dimensioni: 81x131x42 mm • Peso / Volume: 154 g / 243 cm3 • Contrappeso: 220 g (incluso nella confezione) • Omologati ENEC. Tipo di cavo:Neoprene H07RN-F 3x1.Lunghezza:5 metri.


