VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE537700 KEY HPM0506HY0C REG.GALLEGG. PVC 5MT - VE537700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951123880
Artikelnummer
VEMVE537700
Herstellernummer
VE537700
Hersteller
VEM
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Interruttore a galleggiante per acque chiare che trova impiego nell’inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1. Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC) • Angolo di commutazione: ±45° • Resistenza a pressione: 1 bar • Disponibili con cavo in PVC o neoprene e con varie lunghezze • Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50°C • Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ + 80°C • Grado di protezione: IP68 • Dimensioni: 81x131x42 mm • Peso / Volume: 154 g / 243 cm3 • Contrappeso: 220 g (incluso nella confezione) • Omologati ENEC. Tipo di cavo:PVC H05VV-F 3x1.Lunghezza:5 metri.


