Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE541900 MAC3 MGM0306GB0C REG.GALLEGG. NEOPR.3MT - VE541900

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE541900 MAC3 MGM0306GB0C REG.GALLEGG. NEOPR.3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123934

Artikelnummer

VEMVE541900

Herstellernummer

VE541900

Hersteller

VEM

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Durchmesser Schwimmer:

154 mm

Eintauchtiefe:

3000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Min. spezifische Masse Flüssigkeit:

610 kg/m³

Interruttore a galleggiante Vemer modello MAC3 MGM0306GB0C GALLEGG. C C NEOPR.3MT